10071 DAIRIKI JCⅠベルト 10071 大川被服 18879876

DAIRIKI JCⅠベルト 10071

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード18879876品番10071
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット

ネイビーサイズFサイズ(cm)4×120(5つ穴)混率(%)綿100色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18879894
2020-01-23
用途: 作業時、作業ズボンに使用
製造業

使用して一週間ですが、ベルトの5つ穴の1つの穴の周りがほつれてきている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする