スパイラルコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18879884 品番9537
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。
ササくれず、割れにくい。

長さ(m)50 形状スパイラル型 トラスコ品番751-5651 質量(g)320 寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220 太さ(mm)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18879884
2024-07-29
用途:
荒れ地などの草刈り
農・林・水産業

切れ味については問題ないのだが、値段の割に耐久性が無いので大いに不満あり。このコードはたたき出しのナイロンカッターに装着して使用しているのだが、硬い草を刈っているとカッターのコード取り出し口でコードが切れてしまって切れ口が器具の中に入ってしまう。そうなると作業を中断して器具を分解してコードを取り出す必要があるので、手間がかかって仕方がない。それが頻発するので頭にきてしまう。こんなにコードが切れてしまう商品は初めてだ。
なぜそんなに切れるのか検証したところ、コード取り出し口との摩擦で、コードがだんだん細くなって切れてしまうようだ。コードの耐摩耗性が改善されれば普通に使えると思う。

対象商品:
18879884
2023-08-01
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

凄くよく切れ、長持ちするので重宝しています。安く購入でき、とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする