EL-D05/3(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879887

●※画像はイメージです。

EL-D05/3(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879887
EL-D05/3(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879887

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 銀色コーン 遮光15°タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
明るさクラス350
内容量1セット注文コード18879887品番EL-D05/3(351WM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
屋内用
セット内容(反射板枠)EL-D05/3、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D05/3(350WM) AHTZ色温度(K)4000製品形状ダウンライト 銀色コーン光源色白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)3580ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする