DAIRIKI JCTベルト 10071

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18879894 品番 10071
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット

ブラック サイズF サイズ(cm)4×120(5つ穴) 混率(%)綿100 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18879894
2020-01-23
用途:
作業時、作業ズボンに使用
製造業

使用して一週間ですが、ベルトの5つ穴の1つの穴の周りがほつれてきている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする