画像準備中

DAIRIKI 長袖ブルゾン 11012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18879928 品番 11012
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

天が二物を与えた作業服。
ダイリキの作業服の多くは、クラシックモダンをテーマに作られています。この商品はそのテーマに乗りつつも、上品でワイルドという相反する二面性をもつ商品に仕上がってます。もしジェームズ・ボンドが作業服を着るならこの商品が最も似合うことでしょう。胸と袖口にほどこしたシークレット反射テープは、普段は服と同色のため、反射材とは分からないでしょうが、夜の暗闇では力を発揮してくれます。全ての人から愛されるカッコいい作業服。ダイリキカタログの定番商品のなかでキングとなってほしいと願いを込めて「定王」という名前を付けています。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能帯電 仕様胸ポケット反射テープ・サイドアジャスト・Wカフス反射テープ 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 素材制電ツイル、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:金属ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする