AF-1515 アニマルフェンス シンセイ 18881178 AF-1515 アニマルフェンス シンセイ 18881178 AF-1515 アニマルフェンス シンセイ 18881178 AF-1515 アニマルフェンス シンセイ 18881178 AF-1515 アニマルフェンス シンセイ 18881178 AF-1515 アニマルフェンス シンセイ 18881178

アニマルフェンス

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18881178 品番 AF-1515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン

幅(m)1.5 長さ(m)15 グリーン 材質(金網部分)スチール・PVCコート、(支柱)スチール・粉体塗装 目合い(mm)100×50 線径(Φmm)2.1 用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 支柱(mm)1800 本数(支柱)11 高さ(cm)150 目合い(cm)7.5×5
注意
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
九州地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18881178
2022-06-01
用途:
人や動物の侵入を防ぐために設置
株式会社加藤建設 様 (建設業・工事業)

軽量で施工が簡単でした。ただし強度が欲しい。上部に繋ぎ金具が有れば最高の製品

4人が参考にしています
対象商品:
18881178
2019-10-11
用途:
犬のためのフェンス
サービス業

大型犬のボルゾイを迎え入れるため庭のフェンスに購入し、自分で施工、簡単でした(素人)。フェンスは全体的に弱い感じですが使用目的は十分果たしています。支柱がもう少し強度があればさらに良いと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
18881162
2019-05-17
用途:
いのしし 避け
大和建設株式会社 様

洗い熊 や いのししが 畑を荒らすの に お困りの 得意先の家に設置しました

効果が有り 侵入してこなくなったと 聞き 良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
18881178
2018-05-24
用途:
農作物の動物被害防止

ネットなどでは防護にならず困っているところで見つけることができて助かりました。
設置も素人でも特に問題なし。
今のところ被害にあっていないので、大丈夫かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18881153
2017-03-28
用途:
家庭菜園の畑に猪の侵入を防ぐ
その他業種

設置が楽にできました。支柱の打ち込みがもう少し楽になるとなお良いのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする