BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269

BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269
BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado 18881269

スティック型ヘアドライヤー baton

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
色(本体)シルバー
内容量1個注文コード18881269品番BD-S1N-SS
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2017年より5年以上の歳月を費やし、
理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、
軽量化と効率的な送風機能の両立を、
リレー競技用バトンのサイズで実現しました。
cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、
毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。

付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)シルバー質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5色(本体)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする