高級ペイントうすめ液

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1L×12缶) 注文コード 18881345 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。

成分ミネラルスピリット 用途塗料のうすめ液、用具洗い。 タイプシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68519717
2015-12-14
用途:
ペイント後の手洗い

小さいタイプで手洗いに使用しやすいです。

対象商品:
68519735
2015-12-03
用途:
トタン塗装用に

トタン塗装用に使用 ペンキ薄めに利用 安価でも問題無く使用出来てます。

対象商品:
68519717
2016-03-17
用途:
薄め液として使用。

大変強力で助かりました。

対象商品:
68519735
2015-06-23
用途:
錆止め塗料の希釈に使用

錆止め塗料の希釈と刷毛の洗浄に使用。不満なく使用出来ました。ただ注ぎ口にベロが欲しいのと、1Lは意外に少なく1.5Lか2L設定があったら良かったと思いました。

対象商品:
68519726
2015-04-15
用途:
ニス塗装の希釈用

ベニヤ板で作った工具箱のニス塗装希釈に使用しました 普通に使えます 価格的にはホームセンターと大差ないか、もしくは高いかもしれませんが、買いに行く手間暇を考えたらモノタロウさんで他の物と同時購入して手元に届く方に魅力を感じます これからもリピート購入すると思います

1人が参考にしています
対象商品:
68519717
2015-05-21
用途:
液体ガスケットの仕上げ

他の商品と 別納でしたが、すぐにとどきました。
コストパフォーマンス良し。

対象商品:
68519726
2014-11-17
用途:
鉄用塗料のうすめ液として使用

鉄用塗料のうすめ液として使用しました。塗料原液だけでの塗装では濃くて重くて塗りづらかったと思います。うすめ液を混ぜることで楽に塗ることができました。塗装面積も広くなります。「価格がホームセンターの方が低価格」とのレビューを購入後に読みました。今後購入のときはホームセンターとの価格比較をしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68519735
2015-06-16
用途:
接着剤や塗料のはみ出しをふき取る。刷毛をあらう。
建設業・工事業

良く落ちて便利に使っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする