15002 DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002 大川被服 18881504

DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
オリーブ
内容量1枚注文コード18881504品番15002
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

作業服は強くて当たり前。
せっかく作るならユニフォーム業界で一番強い服を発売したいと思い、商品化しました。それがこちらのV-MAXシリーズになります。我こそは日本一のハードワーカーと豪語するかたにご着用していただきたいです。一般的な使用頻度のユーザー様は、長くご着用していただけますので、お財布や経費にも優しい商品です。強い反面、女性にも喜んでいただけるアイテムが充実している商品です。〔東レ日本製素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。
パワーツイル採用
横糸にポリエステルを使用している為、洗濯後の形態安定性に優れています。また、ヨコの引裂にも強く、帯帯防止糸を混入した丈夫な製材。

オリーブサイズ4L混率(%)ポリエステル75・綿25機能形態安定、JIST-8118帯電仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、ハイメカカット、ペン差しポケット、内ポケット種別長袖ブルゾン胸廻(cm)138着丈(cm)72裄丈(cm)90素材パワーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする