菌の黒汁

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 18881704 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2〜3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1〜2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。

原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9 名称液肥 登録保証※特殊肥料の為登録番号なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18881713
2023-06-16
用途:
ばらへの散布
極楽寺珈琲豆店 様 (その他業種)

有機液肥に混ぜて使用しているため、単独での効果については不明ですが、
ばらが良く育っています。

対象商品:
18881713
2021-05-19
用途:
連作障害対策
農・林・水産業

比べては居ませんが、連絡障害対策として購入しました。今のところ連作障害もなく、野菜もすくすくと育っています。結果が良ければ、これからも利用していきたい。

対象商品:
18881704
2021-05-05
用途:
休憩時間の野菜作り
株式会社KAKI 様

買った時に聞けばよかったのですが01.10製造とシールが貼ってありました。シールの色も褪せている感じです。製品は大丈夫でしょうか

5人が参考にしています
対象商品:
18881704
2021-03-23
用途:
連作障害の軽減とフカフカの土にする為に、使用しています。
製造業

根張りが良くなった様な気がします。今年も使用しているので、さらに変化が出ればうれしいですね。

対象商品:
18881713
2021-03-13
用途:
すでに以前から使っています。
農・林・水産業

連作ブロックと併用して使用しています良い商品です。

対象商品:
18881704
2020-04-02
用途:
野菜の栽培
運輸・通信業

我が家はベランダガーデンのため、土をリサイクルして使っていますので、どうしても連作になってしまいます。今季初めて購入、どこまで効果があるか楽しみです。

対象商品:
18881704
2018-06-04
用途:
家庭菜園
その他業種

野菜の追肥に液肥と一緒に混ぜて施肥したところ今まで以上に土がサラサラになって作物が生き生きしてきました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18881695
2018-02-22
用途:
会社の鉢植えの土壌管理
運輸・通信業

気のせいかもしれませんが、水をたっぷり撒くと、鉢の中の水面に小さな気泡が沢山出るようになりました(泡立っているのではなく、土の中から泡が出てくる感じ)。葉っぱの色も良くなり観葉植物が元気になっていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする