MetioSound デリカD5(CV1系マイナーチェンジ前)専用サウンドキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18881786 品番MS-165-D5-1-E
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンド
5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)
16.5cm ドアウーファー
専用ネットワーク
車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)

グリル:ガンメタリック 適合車種デリカD:5(MC前):2007年(H19)1月〜2019年(R1)2月 定格入力(W)50(RMS) 瞬間最大入力(W)150
注意
※ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム(12スピーカー付車)はスピーカーインピーダンスが2Ω仕様のため取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする