KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 壁用
KMEW(ケイミュー)の 外壁用
ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(80g)
注文コード
18881978
品番
RM93ALF2
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
アルミニウム用補修塗料です。
色
ホワイト
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性