車いす カラーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18882072 品番KC-1DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥101,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性の高い爽快感のあるクッション。座面クッションは厚み6cmと心地良い座り心地を実現しています。
ブレーキングのよい、ドラムブレーキを採用。軽い力でしっかり止まります。
テーパーグリップ。円錐状で握りやすい仕様。
下部フレームにはスタイリッシュで強靭な楕円パイプを採用。ゆったり肘のおける存在感あるアームサポート。食事の際も邪魔に感じない曲線形状。

高さ(cm)
【バックサポート】クッション有/40、クッション無/45.5
【アームサポート】クッション有/17.5、クッション無/22.5
走行タイプ自走 機能背折 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.6 ネイビー タイプ自走式・背折れ 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)100 車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×98.5×88.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン、(クッション)ポリエステル 折りたたみ寸法(cm)35×98.5×67 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)42 座面奥行(cm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18882072 KC-1DB 04627047 KC-1DB(40) 車いす カラーズ KCシリーズ マキテック 車いす カラーズ KCシリーズ マキテック 1台 88,980 税込88,980 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする