タイル シール モザイクタイルシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18882127 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

接着剤不要!だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。
ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。
キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫!水に強いので安心して使用いただけます。
壁紙のほか、小物のリメイクにも。
初期接着力が強いので、はがす際に接着面を傷めたり糊残りする場合があります。 跡が残っても差し支えのない場所で使用して下さい。

材質本体/エポキシ、アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル クリアオレンジ 寸法(cm)37.6×13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする