ランタス ステンレス保温ランチボックス 700ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18882477 品番3197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。
ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。
温かさをキープするステンレス真空断熱構造。
保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。
ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。

材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム アイボリー 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする