KS70-4043(NC) 多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(介助式・背折れ) マキテック 18882508 KS70-4043(NC) 多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(介助式・背折れ) マキテック 18882508 KS70-4043(NC) 多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(介助式・背折れ) マキテック 18882508

多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(介助式・背折れ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18882508 品番 KS70-4043(NC)
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別) 非課税商品
39,980

背折れ&介助ブレーキ付きの介助式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。
肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。
足台はスイングアウトした後に着脱可能です。

走行タイプ介助 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.6 ネイビーチェック タイプ介助式・背折れ 種類介助式 耐荷重(kg)100 車輪(前輪)6インチ、(後輪)16インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×100×89 高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)27×81×66.5 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
介護です病院と買い物
中田鉄工所 様

コンパクトになるので車に乗せるのと片付けがとても良いです
収納コスパ良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする