クッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18882520 品番 PS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クッション性がありお尻が痛くなりにくいレジャーシートです。行楽や、運動会、遠足マットに大活躍します。
目に付きやすいカラフルなストライプ柄です。
手提げ袋付きで、広がらず持ち運びに便利です。
ピン4本がセットになっており、風の強い日にも安心です。

材質PPフィルム、発泡PE、アルミ蒸着フィルム ストライプ サイズ大きめ 質量(g)499 人数5人〜6人 寸法(cm)180×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする