網戸用 目隠しシート 90×90cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18882590 品番U-Q976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。
網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。
【使用期間目安】約6ヶ月(3シーズン)

材質ポリエステル アクリル系粘着剤 グレー 質量(g)140 サイズ(mm)幅90×高さ90 厚さ/0.5
注意
※シートは必ず「室内側」に貼ってください。網戸に設置する場合、事前に網戸の目のサイズを確認してください。網戸の目が留め具の芯(約1.5mm)より小さい場合、網戸を傷つける場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする