あんたが職人
あんたが職人の 腰袋/工具差し/携帯ケース
あんたが職人の 工具差し
あんたが職人の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
本革サック 植木鋏用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18882626
品番
1056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
4mm厚の高品質牛革に撥水加工(アクリル加工)が施してあります。下糸にケブラー繊維糸を採用し、耐久性に優れた商品です。縫製は全て国内でしております。3寸刃までの植木鋏に対応しております。
用途
植木鋏ケース
材質
牛本革
色
深緑
対応幅(mm)
ベルト:40
縦(mm)
収納部分:180
横(mm)
収納部分:100