すだれ用超強力粘着テープフック 2個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18882730 品番SK-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

すだれ用の超強力な粘着テープフックです。
垂直面にも水平面にもご使用できます。
耐荷重は約3kg/組です。
ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。
ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。
取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個

材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤 奥行(mm)30 耐荷重(kg)3/組 本体質量(g)21 横幅(mm)55 高さ(cm)9.5
注意
※土壁、布、壁紙等へは取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする