色ブラウン
積載荷重(kg)(フロントバッグ)4
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2
ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)3.9
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80〜100
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)138
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170
折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7〜93.7
座面幅(cm)26
座面奥行(cm)21.2
座面高(cm)45