曜日別特売
RS-200BR 横押しショッピングカート サポキャリー マキテック 18883034

 

RS-200BR 横押しショッピングカート サポキャリー マキテック 18883034
RS-200BR 横押しショッピングカート サポキャリー マキテック 18883034
RS-200BR 横押しショッピングカート サポキャリー マキテック 18883034

横押しショッピングカート サポキャリー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18883034品番RS-200BR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

前輪キャスターは自在45°のみとなります。

ブラウンブレーキハンドブレーキ質量(kg)2.6容量(kg)10車輪5.7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5主材質(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)80×300×300(×2面)折りたたみ寸法(cm)21×41×75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18883034
2024-04-10
用途: 家族が足の怪我のサポートのために。

助かっている様です。
移動で支えになりながら荷物も入るので、気軽にショッピングが楽しめている様です。

対象商品 : 18883034
2024-06-27
用途: 買いもの
株式会社マニュアリストサービス業

まっすぐ立てておけば直進するが、ナナメにホールドするとカタヨって進む。直進固定もあるが、使い手の身体の自由度が求められる。

2020-07-11
用途: 買い物
医療・福祉・介護関連業

両側にちょっと嵩張る物を入れると蓋部分が短い為、本体のマジックテープまで届かず蓋部分が煽られ全開になってしまいます。蓋についている持ち手は野菜等重いものが入っていると役に立ちません。
お値段の割には使いにくいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする