2段階4点支柱杖 ショートタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18883226 品番 OT-31PK
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,298
販売価格(税別) 非課税商品
5,298

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。

ピンク 長さ(mm)730〜855 質量(g)840 ピッチ(mm)25(6段階) ゴム足Φ13mm 主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン 脚(mm)150×210

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18883226
2022-02-20
用途:
高齢者の安全対策
製造業

腰を痛めた高齢者に椅子から立つ時の支えとして購入
とても軽くてびっくり ワンタッチで高さも調整できるのがいい

対象商品:
18883217
2018-11-30
用途:
ベッドから起きるとき。

二段界取っ手がついて楽だと思います、高さの調節ができるから起き方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする