マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 多点杖
アルミ製4点支柱杖 50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン
注文コード
18883323
品番
OT-505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
色
ブラウン
長さ(mm)
645〜870
質量(g)
600
ピッチ(mm)
25(10段階)
ゴム足
Φ13mm
主材質
(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC
脚(mm)
190×160
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません