マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 多点杖
アルミ製 4点支柱杖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18883332
品番
OT-003
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,998
バスケットに入れる
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
色
つや消しシルバー
長さ(mm)
750〜975
質量(g)
800
ピッチ(mm)
25(10段階)
ゴム足
Φ13mm
主材質
(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン
脚(mm)
150×210
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません