マキテック
マキテックの 入浴関連
マキテックの シャワーベンチ
マキテックの 背もたれあり
シャワーベンチ 背付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18883506
品番
SB-61BL
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
リーズナブルなクッション付きシャワーベンチ。
色
ブルー
材質
(フレーム)アルミ、(クッション)EVA、(背もたれ・座面・樹脂キャップ)PE、(先ゴム)TPR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×40×68.5〜83.5
ピッチ(cm)
2.5(7段階調節)
座面幅(cm)
42
座面奥行(cm)
30
座面高(cm)
37.5〜52.5
注意
※クッションの取り外しはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません