マキテック
マキテックの 入浴関連
マキテックの シャワーベンチ
マキテックの 背もたれあり
シャワーベンチMini 背付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18883515
品番
SB-11LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャワーヘッド取付可能。
色
ライトピンク
材質
(フレーム)アルミ、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(背もたれ・座面・調整部樹脂)PE、(ネジワッシャー)ステンレス、(ゴムキャップ)合成ゴム
質量(kg)
2.3
タイプ
背付
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×46.5×65〜75
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×290
ピッチ(cm)
2.5(5段階調節)
座面高(cm)
35〜45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません