YS-3674 浴槽ボード マキテック 18883637

浴槽ボード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18883637品番YS-3674
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ストッパー付なのでしっかり固定できます。
握りやすい形状のブルーグリップ。
表面は滑り止め加工を施しているので安心。
幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。

質量(kg)2.2材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)100適合幅(mm)(浴槽)440~680寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)360×740×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18883637
2020-06-03
用途: 片麻痺の母の入浴時に使用。
大成運送有限会社

一般的な浴槽ボードより安価ですが、強度はしっかりしています。浴槽のふちに固定できて、取り外すこともできて、イストの座面の高さの解消にもなりお風呂が安全に入れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする