マキテック
マキテックの リハビリ・生活補助
マキテックの 介護テーブル
安心テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18883707
品番
ANT-01NW
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
(芯材)パーチクルボード、(天板)メラミン化粧板、(裏面)MDF、(エッジ)ソフト塩ビ、(キャスター)ナイロン、(本体)スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)
18.4
色
ホワイト
タイプ
跳ね上げ式
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×650〜800
高さ調節
7段階
折りたたみ寸法(mm)
800×600×1080
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません