曜日別特売
LMB-100 自立支援 1モーターベッド マキテック 18883716

 

LMB-100 自立支援 1モーターベッド マキテック 18883716
LMB-100 自立支援 1モーターベッド マキテック 18883716
LMB-100 自立支援 1モーターベッド マキテック 18883716
LMB-100 自立支援 1モーターベッド マキテック 18883716

自立支援 1モーターベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18883716品番LMB-100
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)非課税商品
129,800

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。

付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)50機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき27,000/税込29,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする