リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。