マキテック
マキテックの ベッド関連
マキテックの 介護マットレス
プロファイルウレタンマットレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18883752
品番
MPU-1950
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
LMB-100、LMB-200、LMB-300
材質
ウレタン35%
質量(kg)
約4.8
硬さ
少し硬め
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
910×1910×80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません