マキテック
マキテックの ベッド関連
マキテックの その他ベッド関連
キャスター 75mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(4個)
注文コード
18883786
品番
RC-075
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
LMB-100、LMB-200、LMB-300
高さ(mm)
117
質量(g)
1190(4コ)
材質(車輪)
ウレタン(ナイロン・ウレタン巻)
取付高(mm)
92
ストッパー
付き2個、なし2個
キャスター径(Φmm)
75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません