AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
HMS EVO スクリューロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18884023
品番
KP11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
トラスコ品番
766-9640
材質
7075アルミニウム
形状
HMS型
幅(mm)
74
高さ(mm)
114
質量(g)
90
線径(Φmm)
14
ロック機能
あり