AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
50-50 オートロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18884084
品番
KX55B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ブルー
トラスコ品番
766-9721
材質
7075アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
63
高さ(mm)
113
質量(g)
90
線径(Φmm)
13.5
ロック機能
あり