※着用例
ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
反射ベストスリム型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18884145
品番
379-48
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
体にフィットするスリムサイズの安全ベスト。
トラスコ品番
769-0991
材質
メッシュ素材
質量(g)
160
幅(cm)
90〜113
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
40
色(本体)
紺