タイムスイッチ TB17Nシリーズ

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18884398 品番 TB172N
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイマー設定
最小単位/15分
ON/OFF最小間隔/30分
ON/OFF動作回数/標準6動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC11500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC200(許容範囲/±15%以内) 回路構成同一回路(有電圧出力) 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
照明回路の増設
株式会社かねはら 様 (サービス業)

照明回路を時間ごとに分けてほしいと現場から要望があり、社内工事で取り付けました。(それ以前に同じ型番のモノの交換はしていました)
同一回路と別回路があるので、そこの部分はメーカーのWEBサイトで確認して取り付けています。

対象商品:
18884373
2024-08-02
用途:
看板工事
プランサクマ 様 (製造業)

簡単にとりつけできてよかったです。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
18884398
2023-09-08
用途:
タイマー壊れ交換
カーニバル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プロの製品ですね!!  問題無し!! 取り付け素人でも簡単!!

3人が参考にしています
対象商品:
18884382
2022-05-10
用途:
夏場の屋根裏換気用

夏場に2階が暑くなるため屋根裏の換気扇を夕方から回すために購入
まだ5月なので試していない
操作が単純で使いやすい、On/Offが3パターン使用できる

1人が参考にしています
対象商品:
18884407
2022-05-03
用途:
モーター制御
製造業

タイマーそのものは問題なくとても良い商品です。取り付けビス(木ネジ)を同梱してもらうと便利になります。

1人が参考にしています
対象商品:
18884373
2021-07-29
用途:
夜間照明のタイマー設定
株式会社 冨美 様 (不動産業)

施工も簡単なので
配線のIn・Outを間違わなければ
どなたでも設置できるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18884373
2021-10-29
用途:
広告灯の配線時

シンプルですが使いやすく取り扱いも簡単なのでとても良いです。。

対象商品:
18884398
2021-11-05
用途:
30年目の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

店舗外灯用のタイマーが動かなくなった為、後継モデルであるコチラを購入。
交換は5分もあれば出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする