タイムスイッチ TB18Nシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18884434 品番 TB182N
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分
設定単位:15分
ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC200(許容範囲/±15%以内) 回路構成同一回路(有電圧出力) 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18884416
2026-01-28
用途:
場内照明の自動点灯に
岡田養鶏 様

定番の周波数同期タイムスイッチですが、これが一番長持ちすると思います。(40年ぶりに買い替えました)動作誤差が±30秒程度という高精度で、機械式でも馬鹿に出来ません。スイッチの配線でいくつか機種が分かれますけど、用途に合った物を選べば良いと思います。時刻合わせは、少し進めておいて動作したら電源を止めて、時間になった時から再開すればきっちり合います。

2025-02-07
用途:
新規設置
宝ノ木果樹園 様 (農・林・水産業)

水揚げポンプのモーターの電源スイッチに設置しました。
大変良かったです。

対象商品:
18884416
2019-07-02
用途:
自宅の屋根裏換気扇につけました
その他業種

手動スイッチはあるんですが、つまみではなく片切りのOFFスイッチついてるともっとよかったです

対象商品:
18884425
2018-10-23
用途:
ハウス保温機器の、起動及び終了
有限会社丸保工業  様

正確性と、使い易さに満足している。電源不要のため、各種電圧機器に使用可能。

1人が参考にしています
対象商品:
18884416
2018-03-07
用途:
飼育室照明のタイマーとして設置
建設業・工事業

取引の電材屋4件に連絡したが、入荷予定1ヶ月後との事で、急遽モノタロウに手配しました。オーダーして翌日には届きました。助かりました。商品にも満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
18884425
2017-11-08
用途:
床下換気扇のタイマー
久保田金型工作所 様

旧製品と寸法的に同じなのでスッキリ収まり音も無く快適に使用してます

対象商品:
18884434
2017-07-20
用途:
社内設備用

デジタル式の方が便利ではあるが、このタイプじゃないと
使えない方々もおります。
使用部署からの要望もありこのタイプを購入しました。
使用目的にマッチしていれば、直感的に操作がわかり易いので
良い製品だと思います。

対象商品:
18884416
2016-09-29
用途:
留守をする時の、夜間照明の自動点滅制御
田中設備設計事務所 様 (建設業・工事業)

これに似たPanasonicのシリーズを多数使用しているが、モーター式は信頼性の点と使いやすさで優れているし、Panasonic製は裏切られた事がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする