モップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ

(9件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18884705 品番 HGSS-2
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。

用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付) 全長(mm)約1560 質量(g)670 柄長さ(mm)1350 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
モップ糸の交換は「ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g SS-8300-2(赤)」をお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量2以上のご注文無料
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18884714
2026-03-21
用途:
店舗床の消毒のための拭き掃除
その他業種

使いやすくて、ボリュームがあり、しっかり拭き掃除できる。また、柄の色が可愛いので、見た目も満足。

対象商品:
18884696
2021-07-06
用途:
社内清掃

この商品は柄がグラスファイバーで、替糸の交換が簡単な点が気に入って購入しました。製造工場の為、ソフト酸化水で床を拭くので柄が錆びたり折れたりで買い替える事が多くありました。このモップを使って3年経ちますが今でも柄は全く問題ありません。
お値段は少し高めですが、柄の色も沢山あるので部署ごとに色を変えて全社で使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
18884705
2021-05-30
用途:
事務所掃除
平野鋳工株式会社 様 (製造業)

以前のより、モツプ取替超簡単で望んでいた物でした
お勧め商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
18884696
2019-11-20
用途:
倉庫内の清掃・他
卸売・小売業

飲料倉庫内での商品破損時等に大変重宝しています。軽くて丈夫で吸水性も良いです。搾り機とセットで使用しています。モップ部と柄部の取り外しが簡単に出来るので交換時には楽そうです。

対象商品:
18884705
2019-07-18
用途:
輸出コンテナ内清掃
運輸・通信業

コンテナの清掃に使っています。普通のモップで問題なく使用できています。

対象商品:
18884714
2018-04-06
用途:
会社のメンテナンス時
サービス業

軽くて、色がきれいなので、清潔感があっていいです。

対象商品:
18884714
2017-12-13
用途:
工場内の掃除
個人のお客様

使いやすい。ワンタッチなので、モップの糸がえが楽そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18884723
2018-01-05
用途:
工場の床清掃
個人のお客様

モップの糸が絡まりにくく、替える時にもワンタッチで簡単。手が汚れなくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする