モップセット(柄付) 業務用水拭きマイクロファイバー入り混紡糸モップ

(2件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18884784 品番 HGMSS-5
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は編み込み式マイクロファイバー入り混紡糸を使用。柄は軽量で丈夫なグラスファイバー製。

質量(g)610 柄長(m)1.35 用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ(柄付) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
モップ糸の交換は「ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g MSS-8300-5(白)」をお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量2以上のご注文無料
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18884748
2024-04-12
用途:
ホーム内の掃除に、リビングや廊下に使用
有限会社一葉サンサン会 様 (医療・福祉・介護関連業)

マイクロファイバー入りモップで軽くて持ち運びしやすい

対象商品:
18884784
2023-03-29
用途:
町内会館のローカふき
その他業種

洗濯してもモップがしっかりしていて
とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする