タイムスイッチ TB31Kシリーズ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18884802 品番 TB31209K
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:15分
設定単位:15分
ON/OFF動作回数:96動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/10A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC200(許容範囲/±15%以内) 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 商品番号TB31209 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内 回路構成別回路型(無電圧出力)
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
ボイラーのオンオフのタイマーに使用。
株式会社横田観光 様 (サービス業)

信頼の道具
時間に狂いもなく、しっかりと役目を果たしています。 オンオフのスイッチ類も動きがよく、何のストレスもなく使用できています。

1人が参考にしています
2025-10-18
用途:
換気扇のタイマースイッチ
農・林・水産業

追加購入ですが、やはり使いやすい
手頃な価格で設置もしやすかった

2025-01-17
用途:
ブロワー切替・電磁弁作動用
サービス業

パッと見て、見やすく時間がすぐわかる。設定しやすい。

対象商品:
18884802
2024-01-23
用途:
陸田の揚水時
農・林・水産業

タイムスイッチ用設定子の抜き差しがなくなり、大変便利です。

対象商品:
18884802
2021-09-03
用途:
空調機などの時間制御
永和国土環境株式会社 様 (建設業・工事業)

設定も分かりやすく簡単に設置行う事が出来ました。
結線方法を商品包装の裏面を確認すれば間違えることなく結線も行えます。

1人が参考にしています
対象商品:
18884802
2020-03-12
用途:
ハウス内散水装置の自動化使用
農・林・水産業

200Vで作動でき時間も15分刻みで、24時間設定でき
しかも低価格です。

2人が参考にしています
対象商品:
18884802
2019-11-14
用途:
加温機のファンタイマーに
農・林・水産業

加温機のファンタイマーに使ってます。
今の所、何のトラブルも起きていませんが、前のケースに
取付ようとしたら、規格が少しちがっていました。
でも何とか取付完了です。

1人が参考にしています
対象商品:
18884802
2019-06-22
用途:
生コン養生の自動散水
建設業・工事業

高価でもデジタルの方良いかも...
15分刻みなので!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする