タイムスイッチ TB11Nシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18884818 品番 TB11N
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分
設定単位:15分
ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85〜240) 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式タイマー出力 商品番号TB11K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式クォーツモータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内 回路構成同一回路(有電圧出力)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18884818
2022-02-04
用途:
仮設照明作業

設置先からの指定ではじめてアナログのタイマーを購入しました。
時計合わせのダイヤルに遊びがあるので、正確な時間管理を望む場合はお勧めいたしません。
アバウトな時間管理であればパナソニックなので長年安心して使えます。
デジタルタイマーより故障の可能性のある個所が少ないからです。

対象商品:
18884818
2020-01-06
用途:
イルミネーションの自動点灯・消灯

大雑把な時間で良いのであればお勧めです。
最大で15分以上のズレがあります。

対象商品:
18884827
2018-01-11
用途:
マンションのオートロック解錠用

毎日決まった時間だけ解錠させるのに使用しました。特に問題なく作動しています。デジタル式の方が良いと思いますがコスパ的にはこれで十分です。

対象商品:
18884818
2016-05-18
用途:
看板灯の点灯
服部電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

従来品との互換性、デジタル化による時間精度の向上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする