曜日別特売
TLA-21 モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機) 18884915

※商品画像

TLA-21 モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機) 18884915
TLA-21 モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機) 18884915

モールドグリップテストリード

(2件のレビュー)
内容量1セット注文コード18884915品番TLA-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用

用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用セット内容赤・黒各色2本 計4本全長(mm)1000質量(g)16タイプモールドクリップS(TLA用)両端付リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000絶縁耐圧(V)AC300/1分以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: エンジンの爆発タイミングを見るのに、延長して使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

50年前のエンジンの爆発タイミングを見るのに使用しているが、
今回延長出来る、リード線、見つかり使用中。

対象商品 : 18884915
2022-07-12
用途: 車のパーツ取り付け前の作動確認
卸売・小売業

長さについては丁度良かったです
グリップの素材が低気温で割れないか気になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする