画像準備中

モールドグリップテストリード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18884933 品番TLA-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用

用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 セット内容赤・黒各色1本入 全長(mm)500 タイプモールドクリップS⇔ICクリップ リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18884933 TLA-25 31559143 TLA-25 モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機) モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機) 1セット 949 税込1,044 色と材質が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
エンジンの爆発タイミングを見るのに、延長して使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

50年前のエンジンの爆発タイミングを見るのに使用しているが、
今回延長出来る、リード線、見つかり使用中。

対象商品:
18884915
2022-07-12
用途:
車のパーツ取り付け前の作動確認
卸売・小売業

長さについては丁度良かったです
グリップの素材が低気温で割れないか気になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする