※商品画像
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
端子付きテストリード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18884985
品番
TLA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途
ターミナル等からの電源・信号取り出し用
セット内容
赤・黒各色2本 計4本
全長(mm)
1000
質量(g)
37
タイプ
Y字端子⇔シールドクリップM
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上