※商品画像
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
ワニ口クリップ付テストリード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18885116
品番
TLA-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワニグチクリップL両端付き
用途
ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい
セット内容
赤・黒各色1本 計2本
全長(mm)
1000
質量(g)
37
タイプ
ワニグチクリップL両端付
リード線
0.5スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上