林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
日本製今治タオル スカッシュシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
フェイスタオル
色
ピンク
注文コード
18885119
品番
FN208802
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タオルの産地として有名な今治のタオル。分厚くしっかりとした使い心地。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2023-2052号
色
ピンク
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。