※商品画像
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
バッテリークリップリード線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18885125
品番
TLA-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アースケーブル補修用
用途
ドラムコードのアース配線補修用です。
セット内容
赤・黒・緑各色1本 計3本
全長(mm)
1000
質量(g)
70
タイプ
バッテリークリップ5A両端付
リード線
0.5スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上