※商品画像
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
バッテリークリップリード線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18885134
品番
TLA-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
アースケーブル補修用
用途
ドラムコードのアース配線補修用です。
セット内容
緑2本
全長(mm)
150
質量(g)
21
タイプ
バッテリークリップ5A片側
リード線
1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
150
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上