※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
日本製今治タオル フラワーワルツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18885171
品番
BO202903
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
タオルの産地として有名な今治のタオル。上品な花柄が特徴。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2024-702号
色
イエロー
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約240
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。